PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RS32B-1A39T

RS10B-1A36T

TSUBAKI RS10B-1A36T

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 190.983MM Outside Diameter; 182.15MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Katalógové číslo výrobcu

RS10B-1A36T

BDI #

920671

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.785
UNSPSC
31171901
EAN
0696223007478
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
10B-1
Počet zubov
36
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
7.519
Vonkajší priemer – milimetre
190.983
Priemer stúpania - palce
7.171
Priemer stúpania – milimetre
182.15
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Carbon Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Ostatné vlastnosti
BS/DIN Sprocket
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Trieda produktu – BDI
M02342
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
3.814
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 190.983MM Outside Diameter; 182.15MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material