Minimálne nákupné množstvo
N/A
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Rozteč reťaze - palce
0.375
Rozteč reťaze – milimetre
9.525
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
0.25
Priemer valčekov – milimetre
6.35
Šírka valčekov - palce
0.225
Šírka valčekov – milimetre
5.72
Materiál valčekov
Standard
Hrúbka dosky - palce
0.051
Hrúbka dosky – milimetre
1.3
Výška dosky - palce
0.323
Výška dosky – milimetre
8.2
Priemer pinu - palce
0.129
Priemer pinu – milimetre
3.28
Trieda produktu – BDI
5001
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Reťazec kľúčového slova
Roller