PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

C2160H RIV 10FT ELITE

IWIS DRIVE SYSTEMS C2160H RIV 10FT ELITE

Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter

Katalógové číslo výrobcu

C2160H RIV 10FT ELITE

BDI #

20646721

MNOŽSTVO

Výrobca
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
27.338
EAN
0847648016587
Veľkosť reťaze
C2160
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
4
Rozteč reťaze – milimetre
101.6
Rad reťaze
Double Pitch Heavy Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
1.125
Priemer valčekov – milimetre
28.575
Šírka valčekov - palce
1.25
Šírka valčekov – milimetre
31.75
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.283
Hrúbka dosky – milimetre
7.188
Výška dosky - palce
1.882
Výška dosky – milimetre
47.803
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.562
Priemer pinu – milimetre
14.275
Ostatné vlastnosti
Elite Series
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Trieda produktu – BDI
M02290
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.iwis.com
Váha / libry
6.028
Dlhý popis
Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.283" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter