PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

DMD-50-1 SC CO LINK NI ; D5397

VGL 50HV-1 S/C C/L

VGL 50 HV-1S26I

Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.4MM Roller Width; 2.45MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

Katalógové číslo výrobcu

VGL 50HV-1 S/C C/L

BDI #

15049355

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
5
Značka
Výrobca
RENOLD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.5
UNSPSC
31151609
Veľkosť reťaze
50
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Rad reťaze
Heavy
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.4
Priemer valčekov – milimetre
10.16
Šírka valčekov - palce
0.37
Šírka valčekov – milimetre
9.4
Hrúbka dosky - palce
0.096
Hrúbka dosky – milimetre
2.45
Výška dosky - palce
0.575
Výška dosky – milimetre
14.6
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Trieda produktu – BDI
M02122
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.renold.com
Dlhý popis
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.4MM Roller Width; 2.45MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter