PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

21106000

21103000

21103000

Spur Gear; 15MM Pitch Diameter; 0.5 DP; 8MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 10MM Hub Diameter; Steel

Katalógové číslo výrobcu

21103000

BDI #

15043155

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
MADLER
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
0.591
Priemer stúpania – milimetre
15
Stúpanie
0.5 DP
Šírka tváre - palce
0.315
Šírka tváre – milimetre
8
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
30
Uhol tlaku
20
Smer
Not Applicable
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Priemer náboju - palce
0.394
Priemer náboju – milimetre
10
Typ pohonu
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
B-Hub One Side
Kategória BDI
Spur and Helical Gears
Trieda produktu – BDI
M02182
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Spur
URL výrobcu
https://www.maedler.de
Váha / libry
0.00154
Dlhý popis
Spur Gear; 15MM Pitch Diameter; 0.5 DP; 8MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 10MM Hub Diameter; Steel