PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

21103000

M2 Z60 čelné ozubené koleso s nábojo

M2 Z60 čelné ozubené koleso s nábojo

Spur Gear; 120MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 70MM Hub Diameter; Steel

Katalógové číslo výrobcu

M2 60T RSB

BDI #

15043186

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Výrobca
CHIARAVALLI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.5
UNSPSC
31171707
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
4.724
Priemer stúpania – milimetre
120
Stúpanie
M2 DP
Šírka tváre - palce
0.787
Šírka tváre – milimetre
20
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
60
Uhol tlaku
20
Smer
Not Applicable
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Priemer náboju - palce
2.756
Priemer náboju – milimetre
70
Typ pohonu
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
B-Hub One Side
Kategória BDI
Spur and Helical Gears
Trieda produktu – BDI
M02182
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Spur
URL výrobcu
https://www.chiaravalli.com
Váha / libry
4.76197
Dlhý popis
Spur Gear; 120MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 70MM Hub Diameter; Steel