PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

ET014-040-0-RM142-92

ET014-040-0-RM142-92

BOSTON GEAR ET014-040-0-RM142-92

Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET014 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque

Katalógové číslo výrobcu

ET014-040-0-RM142-92

BDI #

851697

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
18.144
UNSPSC
26111540
EAN
0781711224663
Obchodný názov
EVERTRUE
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
40:1
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
43.8
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Ozubenie
Planetary-Spur
Rad od výrobcu
ET014
Celková dĺžka - palce
15.297
Celková dĺžka – milimetre
388.534
Celková šírka - palce
5.591
Celková šírka – milimetre
142
Celková výška - palce
5.591
Celková výška – milimetre
142
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.575
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
40
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.228
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel | Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
39.68316
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET014 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,433 palce | 11 milimetre