PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

115CMTP05 Q180

115CMTP05 Q180

BROWNING 115CMTP05 Q180

Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Flange Mounted; Helical

Katalógové číslo výrobcu

115CMTP05 Q180

BDI #

358811

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
39.952
EAN
0662460540955
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
4.36
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
110.744
Uchytávací rám
Not Available
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
350
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
4.36
Stredová vzdialenosť – milimetre
110.744
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
350
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
CMTP
Celková dĺžka - palce
13.09
Celková dĺžka – milimetre
332.486
Celková šírka - palce
11
Celková šírka – milimetre
279.4
Celková výška - palce
14.08
Celková výška – milimetre
357.632
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2220Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
15.19HP
Výstupná diera - palce
1.938
Výstupná diera – milimetre
49.225
Rozsah výstupnej diery - palce
15/16 To 1-15/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
23.813 To 49.213
Číslo dielu výstupnej objímky
115TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
2625In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PC0020
Váha / libry
88
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre