PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

17/61541700/ DA=35, L=21

17/61541700/ DA=35, L=21

17/61541700/ DA=35, L=21

Keyless Screw Locking Assembly; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 21MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 4MM Additional Length; Steel; M4 X 20 Cap Screw

Katalógové číslo výrobcu

61541700

BDI #

15043820

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
17
Značka
Výrobca
MADLER
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
2.5
UNSPSC
31163200
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
17
Vonkajší priemer - palce
1.378
Vonkajší priemer – milimetre
35
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
0.827
Dĺžka – milimetre
21
Materiál
Steel
Skrutka so zapustenou hlavou
M4 X 20
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Trieda produktu – BDI
M02194
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking Keyless
URL výrobcu
https://www.maedler.de
Váha / libry
0.19842
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 21MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 4MM Additional Length; Steel; M4 X 20 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,157 Inch | 4 Millimeter