PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

L100 1-3/8 5/16X5/32 KW

L110 1-1/2 3/8X3/16 KW

TIMKEN LOVEJOY L110 1-1/2 3/8X3/16 KW

Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque

Katalógové číslo výrobcu

L110 1-1/2 3/8X3/16 KW

BDI #

592709

MNOŽSTVO

Výrobca
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.16
UNSPSC
31163012
EAN
0685144117472
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Priemer náboju - palce
3.33
Priemer náboju – milimetre
84.582
Druh spojky
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ náboju
Shaft
Profil otvoru
Finished Bore
Drážka Áno/Nie
Yes
Vonkajší priemer - palce
3.33
Vonkajší priemer – milimetre
84.582
Dĺžka cez dieru – palce
1.68
Dĺžka cez dieru – milimetre
42.672
Veľkosť alebo rad spojky
L110
Uchytávacia metóda
Set Screw
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Materiál
Sintered Iron
Maximálna rýchlosť RPM
5000
Profil zubu
NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Kategória BDI
Couplings Jaw Hub
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Hub
Reťazec kľúčového slova
Coupling Jaw
URL výrobcu
https://www.lovejoy-inc.com
Váha / libry
2.565
Dlhý popis
Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque