PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RA6001

RA5501

FENNER DRIVES RA5501

Cable; 0.669" Bore; 5/32" Cable Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.22" Face Width; Ball Bearing; Nylon

Katalógové číslo výrobcu

RA5501

BDI #

17283380

MNOŽSTVO

Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.21
UNSPSC
31171806
EAN
0662345007634
Meno produktu
Cable Idler Pulley
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
16.993
Šírka tváre - palce
0.22
Šírka tváre – milimetre
5.588
Typ ložiska
Ball Bearing
Vonkajší priemer - palce
5.5
Vonkajší priemer – milimetre
139.7
Dĺžka cez dieru – palce
0.472
Dĺžka cez dieru – milimetre
12
Materiál
Nylon
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategória BDI
Idler Cable Pulleys
Trieda produktu – BDI
550
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Idler Cable
Číslo položky výrobcu
5.5" 5/32" Cable Pulley
Interné číslo výrobcu
RA5501
Váha / libry
0.465
Dlhý popis
Cable; 0.669" Bore; 5/32" Cable Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; 0.22" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Cable Diameter
0,156 Inch | 3,962 Millimeter