PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

HOR04FCWP18P30

HOR04FCWP18P30

BOSTON GEAR HOR04FCWP18P30

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Static Torque 600 to 2000Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Nut Manual Adjustment

Katalógové číslo výrobcu

HOR04FCWP18P30

BDI #

160128

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
EAN
0781711060742
Meno produktu
Overload Safety Device
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.575
Profil zubu
Static Torque 600 to 2000Lb-in
Typ produktu
Ball Detent
Používa sa v spojení s
Sprocket | Coupling
Rad produktu
HOR
Druh resetu
Automatic
Počet pružín
3
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Adjusting Nut
Aplikácia
Power Transmission Equipment
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Standard | Flexible Coupling | Single Position Engagement | Bidirectional | Extra Heavy Torque
Kategória BDI
Overload Safety Device
Trieda produktu – BDI
C02104
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
6074
Váha / libry
18
Dlhý popis
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Static Torque 600 to 2000Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Nut Manual Adjustment