PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

ORC4SMT9P24T1 REPAIR

ORC4SMT9P24T1 REPAIR

BOSTON GEAR ORC4SMT9P24T1 REPAIR

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Manual Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment

Katalógové číslo výrobcu

ORC4SMT9P24T1 REPAIR

BDI #

21544584

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153100
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com55
Detail produktu
Magnetic Clutch
Špecifikácia produktu
Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Manual Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment
Dlhý popis
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Manual Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment