PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
Spojky hriadeľové mechanické flexibilné - Náboje | BDI Slovakia
KategórieMechanický prenos energieKategórieOsové spojkyKategórieHriadeľové spojkyKategórieSpojky hriadeľové mechanické flexibilné - Náboje
REXNORD
REXNORD V125 HRB HUB VIVA 7392774
Jaw Coupling Hub; Elastomeric; V Series Straight Bore Style-Rough Bore HRB Hub
Katalógové číslo výrobcu
DOSTUPNÉ
1

MNOŽSTVO

TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY QF1000X5-1/4
Jaw Coupling Hub; 5-1/4" Bore; 7.811" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 10.5" Outside Diameter; 4.6" Length Thru Bore; QF1000 Size or Series; Set Screw; Steel; 3000 Maximum Speed; Red 84966 | White 162997 | Blue 162997In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

SKF
SKF PHE L190HUB
Jaw Coupling Hub; 4-1/64" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 4.528" Outside Diameter; 2.126" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 3600 Maximum Speed; 1770In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu
BDI #

MNOŽSTVO

TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY QF100X2-3/4EU
Jaw Coupling Hub; 2-1/2" Bore; 4-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5.92" Outside Diameter; 2.46" Length Thru Bore; QF100 Size or Series; Set Screw; Steel; 4800 Maximum Speed; Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO

TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY QF100X1-7/16
Jaw Coupling Hub; 1-7/16" Bore; 4-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5.92" Outside Diameter; 2.46" Length Thru Bore; QF100 Size or Series; Set Screw; Steel; 4800 Maximum Speed; Red 14178 | White 28115 | Blue 28115In-Lbs Torque
Katalógové číslo výrobcu

MNOŽSTVO