PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

L2010-6

146-050-020 L=2000

146-050-020 L=2000

Gear, Rack; M5 DP Pitch; 50MM Face Width; 50MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 44.7MM Pitch Line Backing; 2010.61MM Length; Steel

Katalógové číslo výrobcu

146-050-020

BDI #

15013943

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
WMH HERION
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
34.4
UNSPSC
31171709
Stúpanie
M5 DP
Šírka tváre - palce
1.969
Šírka tváre – milimetre
50
Celková hrúbka - palce
1.969
Celková hrúbka – milimetre
50
Uhol tlaku
20 Degree
Rozteč opory - palce
1.76
Rozteč opory – milimetre
44.7
Dĺžka - palce
79.158
Dĺžka – milimetre
2010.61
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
For Continuous Mounting
Kategória BDI
Gear Rack
Trieda produktu – BDI
M02182
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Gear Rack
URL výrobcu
https://www.wmh-herion.de
Váha / libry
75.839
Dlhý popis
Gear, Rack; M5 DP Pitch; 50MM Face Width; 50MM Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 44.7MM Pitch Line Backing; 2010.61MM Length; Steel