PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

L123Y

L123Y

BOSTON GEAR L123Y

Miter Gear; 4" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Katalógové číslo výrobcu

L123Y

BDI #

162094

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
2.087
UNSPSC
31171708
EAN
0781711122006
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
4
Priemer stúpania – milimetre
101.6
Stúpanie
8 DP
Šírka tváre - palce
0.84
Šírka tváre – milimetre
21.336
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
32
Uhol tlaku
20 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
3
Priemer náboju – milimetre
76.2
Typ pohonu
Miter Gear
Profil zubu
Straight Tooth
Špirálový uhol
Not Applicable
Materiál
Steel
Smer
Not Applicable
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
Kategória BDI
Miter and Bevel Gears
Trieda produktu – BDI
520
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Bevel
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
L123Y
Interné číslo výrobcu
12200
Váha / libry
4.6
Dlhý popis
Miter Gear; 4" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel