PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

120 GY CP C/L

PHC 100-1C/L

SKF PHC 100-1C/L

Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

Katalógové číslo výrobcu

PHC 100-1C/L

BDI #

1280570

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.109
UNSPSC
31151609
EAN
7316573318095
Veľkosť reťaze
100
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.75
Priemer valčekov – milimetre
19.05
Šírka valčekov - palce
0.744
Šírka valčekov – milimetre
18.9
Hrúbka dosky - palce
0.157
Hrúbka dosky – milimetre
3.988
Výška dosky - palce
1.181
Výška dosky – milimetre
29.997
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.375
Priemer pinu – milimetre
9.525
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Trieda produktu – BDI
M02122
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter