PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RS12B-2-CL

RS12B-2-CL

RS 12 B-2 C/L

Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter

Katalógové číslo výrobcu

RS12B-2-CL

BDI #

1405819

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
38
Značka
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.05
UNSPSC
31151609
EAN
0097039189417
Veľkosť reťaze
12B-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
2
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.475
Priemer valčekov – milimetre
12.065
Šírka valčekov - palce
0.46
Šírka valčekov – milimetre
11.684
Hrúbka dosky - palce
0.07
Hrúbka dosky – milimetre
1.778
Výška dosky - palce
0.634
Výška dosky – milimetre
16.104
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.225
Priemer pinu – milimetre
5.715
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Trieda produktu – BDI
M02122
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobcu
RS12B-2CL
Váha / libry
0.11
Dlhý popis
Chain Link; 12B-2 Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter