PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

3M-411-06

776-8M SL

OPTIBELT 776-8M SL

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 776MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

776-8M SL

BDI #

20089710

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1200
Značka
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111811
EAN
4014486290189
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
8 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
30.551
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
776
Šírka remeňa – palce
0
Šírka remeňa – milimetre
0
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
8M
Ťažný materiál
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Sleeve | Omega
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.optibelt.com
Číslo položky výrobcu
776-8M-500
Interné číslo výrobcu
776-8M-500
Dlhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 776MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material