PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KM 7

KM 5

SKF KM 5

38MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-5 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Katalógové číslo výrobcu

KM 5

BDI #

1422122

VAŠA CENA
4,47 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
5
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.332
UNSPSC
23153100
EAN
7316577758880
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
1.496
Vonkajší priemer – milimetre
38
Nominálna hrúbka - palce
0.276
Nominálna hrúbka – milimetre
7
Veľkosť závitu
M25 X 1.5
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
0.946
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
24.026
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
0.951
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
24.151
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-5
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
38MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-5 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread