PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KM-18

KM 12

SKF KM 12

80MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; 58.701MM Thread Pitch Diameter Min; 58.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-12 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Katalógové číslo výrobcu

KM 12

BDI #

1422124

VAŠA CENA
7,74 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
7
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.9
UNSPSC
23153100
EAN
7316577758903
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
3.15
Vonkajší priemer – milimetre
80
Nominálna hrúbka - palce
0.433
Nominálna hrúbka – milimetre
11
Veľkosť závitu
M60 X 2
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
2.311
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
58.701
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
2.317
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
58.851
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-12
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
80MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M60 X 2 Thread Size; 58.701MM Thread Pitch Diameter Min; 58.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-12 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread