PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KM 6

KM 6

SKF KM 6

45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

Katalógové číslo výrobcu

KM 6

BDI #

1422093

VAŠA CENA
4,73 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.45
EAN
7316577757432
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
1.772
Vonkajší priemer – milimetre
45
Nominálna hrúbka - palce
0.276
Nominálna hrúbka – milimetre
7
Veľkosť závitu
M30 X 1.5
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
1.143
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
29.026
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
1.148
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
29.151
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-6
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
45MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M30 X 1.5 Thread Size; 29.026MM Thread Pitch Diameter Min; 29.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-6 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread