PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

30308 AV

30308 AV

NILOS 30308 AV

Bearing Seal Ring; Metal Seal; 87.5MM Outer Diameter; 40MM Inner Diameter; 0.3MM Width; 5.6MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings

Katalógové číslo výrobcu

30308 AV

BDI #

1249792

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411700
EAN
7316578006225
Podstatné meno
Ring
Reťazec kľúčového slova
Seal Bearing
URL výrobcu
https://www.nilos-ring.com
Detail produktu
Bearing Seal Ring
Špecifikácia produktu
Metal Seal; 87.5MM Outer Diameter; 40MM Inner Diameter; 0.3MM Width; 5.6MM Thickness
Dlhý popis
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 87.5MM Outer Diameter; 40MM Inner Diameter; 0.3MM Width; 5.6MM Thickness; For Single Row Taper Roller Bearings