PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
75 x 100 x 13 NBR

75 x 100 x 13 NBR

75 x 100 x 13 NBR

Shaft Seal; 75MM ID X 100MM OD X 13MM WD; NBR

Katalógové číslo výrobcu

75x100x13 NBR

BDI #

15048675

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
13
Značka
Výrobca
GUFERO
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411700
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Detail produktu
Shaft Seal
Špecifikácia produktu
Shaft Seal; 75MM ID X 100MM OD X 13MM WD; NBR
Dlhý popis
Shaft Seal; 75MM ID X 100MM OD X 13MM WD; NBR