PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

20X52X10 HMSA10 RG

15X35X7 HMSA10 RG

SKF 15X35X7 HMSA10 RG

Lip Seal; 15MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

15X35X7 HMSA10 RG

BDI #

1414908

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
7316572266410
Priemer hriadeľu - palce
0.591
Priemer hriadeľu – milimetre
15
Diera v telese - palce
1.378
Diera v telese – milimetre
35
Nominálna šírka – palce
0.276
Nominálna šírka – milimetre
7
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMSA10
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.276
Aktuálna šírka – milimetre
7
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
HMSA10
Ostatné vlastnosti
Small
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Číslo položky výrobcu
15X35X7 HMSA10 RG
Váha / libry
0.029
Dlhý popis
Lip Seal; 15MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code