PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

40X52X7 HMS5 V

40X52X7 HMS5 V

SKF 40X52X7 HMS5 V

40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

40X52X7 HMS5 V

BDI #

1256811

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
8
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.019
UNSPSC
31411705
EAN
7316572033692
Priemer hriadeľu - palce
1.575
Priemer hriadeľu – milimetre
40
Diera v telese - palce
2.047
Diera v telese – milimetre
52
Nominálna šírka – palce
0.276
Nominálna šírka – milimetre
7
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMS5
Okrajový materiál
Viton
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.276
Aktuálna šírka – milimetre
7
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
HMS5
Ostatné vlastnosti
Small
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Číslo položky výrobcu
40X52X7 HMS5 V
Váha / libry
0.042
Dlhý popis
40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code