PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
53X2732 , 21086-2732 ( oil seal 112,7x13

21086-2992

53X2732 , 21086-2732 ( oil seal 112,7x13

21086-2732

4-7/16" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

21086-2732

BDI #

365067

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
6
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.218
UNSPSC
31411705
EAN
0717744002503
Priemer hriadeľu - palce
4.438
Priemer hriadeľu – milimetre
112.725
Diera v telese - palce
5.5
Diera v telese – milimetre
139.7
Nominálna šírka – palce
0.5
Nominálna šírka – milimetre
12.7
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_53
Okrajový materiál
Mill-Right N
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.5
Aktuálna šírka – milimetre
12.7
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
53
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
S02250
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
21086-2732
Interné číslo výrobcu
21086-2732
Dlhý popis
4-7/16" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code