PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
53X2916 , 21086-2916 ( oil seal 127,0x15

21087-2922

53X2916 , 21086-2916 ( oil seal 127,0x15

21086-2916

5" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

21086-2916

BDI #

364669

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.268
UNSPSC
31411705
EAN
0717744134518
Priemer hriadeľu - palce
5
Priemer hriadeľu – milimetre
127
Diera v telese - palce
6
Diera v telese – milimetre
152.4
Nominálna šírka – palce
0.563
Nominálna šírka – milimetre
14.3
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_53
Okrajový materiál
Mill-Right N
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.563
Aktuálna šírka – milimetre
14.3
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
53
Ostatné vlastnosti
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
53X2916 MILL-RIGHT N CRS 5.000"ID 6.000"OD .563"TH
Interné číslo výrobcu
21086-2916
Váha / libry
0.591
Dlhý popis
5" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code