PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
63X2124 , 21158-2124 ( oil seal 73,0x101

21158-0374 OBSOLETE DO NOT USE 08/23

63X2124 , 21158-2124 ( oil seal 73,0x101

Garlock 21158-2124, 63x2124

2-7/8" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

Garlock 21158-2124, 63x2124

BDI #

15049262

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Priemer hriadeľu - palce
2.875
Priemer hriadeľu – milimetre
73.025
Diera v telese - palce
4.003
Diera v telese – milimetre
101.676
Nominálna šírka – palce
0.375
Nominálna šírka – milimetre
9.525
Kód všeobecného vzhľadu
GAR_63
Okrajový materiál
Mill-Right N
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.375
Aktuálna šírka – milimetre
9.525
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Finger
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
63
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
S02250
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.garlock.com
Číslo položky výrobcu
63X2124, 21158-2124 ( OIL SEAL 73,0X101
Dlhý popis
2-7/8" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code