PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

70X90X10 HMS5 V

70X90X10 HMS5 V

SKF 70X90X10 HMS5 V

70MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

70X90X10 HMS5 V

BDI #

1256910

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
6
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.049
UNSPSC
31411705
EAN
7316572035290
Priemer hriadeľu - palce
2.756
Priemer hriadeľu – milimetre
70
Diera v telese - palce
3.543
Diera v telese – milimetre
90
Nominálna šírka – palce
0.394
Nominálna šírka – milimetre
10
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMS5
Okrajový materiál
Viton
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.394
Aktuálna šírka – milimetre
10
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
HMS5
Ostatné vlastnosti
Small
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Číslo položky výrobcu
70X90X10 HMS5 V
Váha / libry
0.107
Dlhý popis
70MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code