PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TSN 507 L

TSN 507 L

SKF TSN 507 L

Lip Seal; 30MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

TSN 507 L

BDI #

1417823

VAŠA CENA
9,65 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.044
UNSPSC
31411705
EAN
7316572460566
Priemer hriadeľu - palce
1.181
Priemer hriadeľu – milimetre
30
Diera v telese - palce
0
Diera v telese – milimetre
0
Nominálna šírka – palce
0
Nominálna šírka – milimetre
0
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_TSN_L
Okrajový materiál
Thermoplastic Polyesterelastomer
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Split
Palec – metrický
Metric
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
4
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
TSN_L
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
S02250
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
Dlhý popis
Lip Seal; 30MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code