PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

CC56-16A

CC56-16A

BOSTON GEAR CC56-16A

Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 16Lb-ft

Katalógové číslo výrobcu

CC56-16A

BDI #

179604

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
3.77
UNSPSC
26111909
EAN
0781711829042
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Electrical
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Shaft
Uchytávacia metóda
C-Face | Shaft
Hodnota napätia
90VDC
Smer otáčania
Bidirectional
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
Static Torque 16Lb-ft
Typ produktu
Friction Facing
Ovládanie / Spiatočka
Coil
Rad produktu
CC
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Profil uchytávacieho rámu
NEMA
Veľkosť uchytávacieho rámu
56C
Status vypnutý
Disengagement
Hodnota výkonu
1HP at 3600RPM
Maximálne RPM
3600
Počet trecích diskov
0
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Optional Conduit Box
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
640
Harmonizovaný tarifný kód
8505.20.00.00
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Electrical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
8.3
Dlhý popis
Clutch; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 16Lb-ft