PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

CMBWB-10-Y-B9

CMBWB-10-Y-B9

BOSTON GEAR CMBWB-10-Y-B9

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 10Lb-ft

Katalógové číslo výrobcu

CMBWB-10-Y-B9

BDI #

175034

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
27.747
UNSPSC
26112105
EAN
0781711581278
Meno produktu
Brake
Aktivácia
Electrical
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.575
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Shaft
Uchytávacia metóda
Double C-Face | Shaft
Hodnota napätia
575VAC
Smer otáčania
Bidirectional
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
Static Torque 10Lb-ft
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Holding
Ovládanie / Spiatočka
Solenoid | Spring
Rad produktu
CMBWB
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Profil uchytávacieho rámu
NEMA
Veľkosť uchytávacieho rámu
182TC | 184TC
Status vypnutý
Engagement
Frekvencia Hz
60
Fáza
Three Phase
Maximálne RPM
4000
Počet trecích diskov
1
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Splined Hub | Washdown Duty | BISSC Certified | CSA Certified
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
640
Harmonizovaný tarifný kód
8505.20.00.00
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Electrical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
57
Dlhý popis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 10Lb-ft