PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

FRS 500 X 25MM

FRS 500 X 25MM

RINGSPANN FRS 500 X 25MM

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 800Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1900 Max RPM

Katalógové číslo výrobcu

FRS 500 X 25MM

BDI #

17228269

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
RINGSPANN CORP.
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
4.536
UNSPSC
26111905
Meno produktu
Clutch
Aktivácia
Manual
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hub
Uchytávacia metóda
Shaft | Face
Smer otáčania
Clockwise
Druh trenia
Not Applicable
Typ pohybu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Počet zastavovacích prsteňov
0
Profil zubu
800Lb-ft
Typ produktu
Freewheel
Ovládanie / Spiatočka
Mechanical | Spring
Rad produktu
FRS
Štýl hlavice
Cylindrical
Koniec hriadeľa
Thru
Maximálne RPM
1900
Počet trecích diskov
0
Typy nastavení (regulácie)
Automatic
Aplikácia
Transport System | Conveyor
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
With Sprag
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
640
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Freewheel
Váha / libry
10
Dlhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 800Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1900 Max RPM