Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Clutch and Brake
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Uchytávacia metóda
Foot Mounted | Shaft
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque Clutch-89Lb-in | Brake-89Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Air
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Aplikácia
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Ostatné vlastnosti
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Enclosed Design | NEMA
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Reťazec kľúčového slova
Braking Clutch
Číslo položky výrobcu
801370
Dlhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque