Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Clutch and Brake
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.945
Vnútorný priemer – milimetre
24
Uchytávacia metóda
Flange Mounted | Shaft
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque Clutch-27Nm | Brake-18Nm
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Holding | Inching | Jogging | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Veľkosť uchytávacieho rámu
90S | 90L
Hnacie zariadenie
Face Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Aplikácia
Inclined Conveyors | Palletizers | Power-Off Holding
Ostatné vlastnosti
High Coefficient Clutch and Brake Facing | Nickel Plated | Enclosed Design | IEC
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Reťazec kľúčového slova
Braking Clutch
Číslo položky výrobcu
801470
Dlhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 24MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static