Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
Clutch and Brake
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.625
Vnútorný priemer – milimetre
41.275
Uchytávacia metóda
Flange Mounted | Shaft
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque Clutch-2000Lb-in | Brake-2400Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Air
Veľkosť uchytávacieho rámu
254TC | 256TC
Hnacie zariadenie
Face Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Aplikácia
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Ostatné vlastnosti
High Coefficient Clutch and Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | NEMA
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Reťazec kľúčového slova
Braking Clutch
Číslo položky výrobcu
801731
Dlhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Stat