Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.375
Vnútorný priemer – milimetre
34.925
Uchytávacia metóda
Flange Mounted | Shaft
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 575Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Ovládanie / Spiatočka
Spring | Air
Veľkosť uchytávacieho rámu
213TC | 215TC | 254UC | 256U
Hnacie zariadenie
Flange Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Aplikácia
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Ostatné vlastnosti
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | Manual Release
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobcu
808342
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static To