Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.875
Vnútorný priemer – milimetre
47.625
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 3920Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Inching | Jogging | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Hnacie zariadenie
Sheave Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Ostatné vlastnosti
High Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Sealed Bearing Units
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pneumatic
Číslo položky výrobcu
810022
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 3920Lb-in