Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Typ výstupu
Not Applicable
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Static Torque 32.78Nm
Typ produktu
Friction Facing | Tension Control
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Veľkosť portu - palce
0.156
Veľkosť portu – milimetre
3.962
Ostatné vlastnosti
Hub | Air Cooled | Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design | Light Duty
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobcu
835196
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 32.78Nm