Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Reborable
Vnútorný priemer - palce
0.492
Vnútorný priemer – milimetre
12.5
Uchytávacia metóda
Rough Stock Bore
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Static Torque 51 to 230Nm
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Hnacie zariadenie
Flange Mount
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Aplikácia
Reversing | Multiple Speed | Positive Drive
Ostatné vlastnosti
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Flange Finish | Open Design | Blank Bore
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pneumatic
Číslo položky výrobcu
906704
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 12.5MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Static Torque 51 to