Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
2.5
Vnútorný priemer – milimetre
63.5
Priemer pilota - palce
7.374
Priemer pilota – milimetre
187.3
Profil zubu
Static Torque 8170 to 32680Lb-in
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Hnacie zariadenie
Pilot Mount
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Aplikácia
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Ostatné vlastnosti
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Positioning
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pneumatic
Číslo položky výrobcu
912906
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 7-3/8" Pilot Diameter; Static T