Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.188
Vnútorný priemer – milimetre
30.175
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 2110Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Hnacie zariadenie
Sprocket Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Aplikácia
In-Line Conveyors | Low Speed Application | High Torque Application
Ostatné vlastnosti
Machined Aluminum Finish | Open Design | Multi Plate | Splined Hub
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pneumatic
Číslo položky výrobcu
923569
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 2110Lb-i