Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
0.75
Vnútorný priemer – milimetre
19.05
Priemer pilota - palce
3.5
Priemer pilota – milimetre
88.9
Profil zubu
Static Torque Caliper-603.75Lb-in | Large Piston-276Lb-in | Medium Piston-207Lb-in | Small Piston-120.75Lb-in
Typ produktu
Friction Facing | Tension Control
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Hnacie zariadenie
Pilot Mount
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Ostatné vlastnosti
Air Cooled | Standard Coefficient Clutch Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pneumatic
Číslo položky výrobcu
927235
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static Tor