Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.375
Vnútorný priemer – milimetre
34.925
Typ výstupu
Not Applicable
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Static Torque 200.91Nm
Typ produktu
Friction Facing | Tension Control
Ovládanie / Spiatočka
Air
Veľkosť portu - palce
0.157
Veľkosť portu – milimetre
4
Smer otáčania
Bidirectional
Aplikácia
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Ostatné vlastnosti
Hub | Fan Cooled | Quick Change Facing | Machined/Bare Aluminum Finish | Enclosed Design | High Thermal Capacity | Medium Duty
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobcu
927421
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 200.91Nm