Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.496
Vnútorný priemer – milimetre
38
Priemer pilota - palce
3.937
Priemer pilota – milimetre
100
Profil zubu
Maximum Static Torque 90Nm
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Inching | Jogging | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Hnacie zariadenie
Pilot Mount
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Ostatné vlastnosti
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pneumatic
Číslo položky výrobcu
950258
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 38MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 100MM Pilot Diameter; Maximum Sta