Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Priemer pilota - palce
3.937
Priemer pilota – milimetre
100
Profil zubu
Static Torque 98Nm at 6bar
Typ produktu
Friction Disc | Tension Control
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Hnacie zariadenie
Pilot Mount
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Aplikácia
Soft Start | Overload Protection
Ostatné vlastnosti
Air Cooled | Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Light Duty
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pneumatic
Číslo položky výrobcu
950259
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 40MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 100MM Pilot Diameter; Static Torq