Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Tapered | Bushed
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Typ výstupu
Not Applicable
Uchytávacia metóda
Uses SF Bushing
Priemer pilota – milimetre
0
Profil zubu
Maximum Static Torque 11000Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Stopping | Holding
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Veľkosť portu - palce
0.125
Veľkosť portu – milimetre
3.175
Aplikácia
Cyclic Stop Operation | High Inertia Stop
Ostatné vlastnosti
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Podstatné meno
Braking System
Reťazec kľúčového slova
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobcu
961000
Dlhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses SF Bushing Mount; Maximum Static Torque 11000Lb-in