Výrobca
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Profil otvoru
Tapered | Bushed
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Typ výstupu
Not Applicable
Uchytávacia metóda
Uses SF Bushing
Priemer pilota - palce
2.875
Priemer pilota – milimetre
73.025
Profil zubu
Maximum Static Torque 11000Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Starting | Inching | Jogging | Indexing
Ovládanie / Spiatočka
Air | Spring
Hnacie zariadenie
Pilot Mount
Veľkosť portu - palce
0.25
Veľkosť portu – milimetre
6.35
Aplikácia
Cyclic Start Operation | Torque Control | High Inertia Start
Ostatné vlastnosti
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface | Dual and Quad Plate
Kategória BDI
Clutches and Brakes
Trieda produktu – BDI
740
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pneumatic
Číslo položky výrobcu
961200
Dlhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses SF Bushing Mount; 2-7/8" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 11000Lb-in