PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

G25X33X4-C

G35X45X4

G 35X45X4 B

Lip Seal; 35MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

0055562440000

BDI #

1411511

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.009
UNSPSC
31411705
EAN
4054364780968
Priemer hriadeľu - palce
1.378
Priemer hriadeľu – milimetre
35
Diera v telese - palce
1.772
Diera v telese – milimetre
45
Nominálna šírka – palce
0.157
Nominálna šírka – milimetre
4
Kód všeobecného vzhľadu
INA_G
Okrajový materiál
Nitrile
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.157
Aktuálna šírka – milimetre
4
Pružina upevnená
No
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
None
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
G
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
S02250
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobcu
G35X45X4-B
Dlhý popis
Lip Seal; 35MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code